Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Messing
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN1404
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1161288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 1404
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.