Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN2845
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1489038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048 2,5x6
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 2845
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: iso 7048, edelstahlschraube iso 7048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.