Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN344
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1130773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 344
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,6mm
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.