Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; Stahl
Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059292
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,12mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX08
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Gewinde + Länge - #Suche: 2,5x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.