Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 2,5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 2,5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08
Schraube; für Kunststoff; 2,5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN2043
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757364
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: 2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 2043
Formgröße: TX08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.