Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,29*
€ 59,8451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.