Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH1
Schraube; mit Flansch; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH1
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN5952
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2096382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2,5
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,1mm
Kopfdurchmesser: 6,5mm
BN Norm: BN 5952
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.