Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN6404
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271446
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 3,5mm
BN Norm: BN 6404
ISO Norm: ISO 7380
Formgröße: TX08
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.