Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Metall; 2,5x8; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN84402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8280290
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 2,1mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 84402
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX08;0,66mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.