Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,9x13; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; ISO 7049; BN 13259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; 2,9x13; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; ISO 7049; BN 13259
Schraube; 2,9x13; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; ISO 7049; BN 13259
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X13/BN13259
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
ISO-Zylinder
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 13mm
Gewinde: 2,9
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 13259
DIN Norm: DIN 7981C
ISO Norm: ISO 7049
Formgröße: PZ1
Gewinde + Länge - #Suche: 2,9x13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.