Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,9x4,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,9x4,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl
Schraube; für Metall; 2,9x4,5; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X4.5/BN14065
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5001390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
din 7981 f 2,9x4,5 pozidrive
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4,5mm
Gewinde: 2,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 14065
DIN Norm: DIN 7981F
ISO Norm: ISO 7049
PN Norm: PN 83116
Formgröße: PZ1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.