Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; gehärteter Stahl
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,8mm; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X9.5/BN1015
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1381377
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
BN Norm: BN 1015
Formgröße: 0,8mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.