Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl; 5,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl; 5,5mm
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX10; A2 Edelstahl; 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X9.5/BN15856
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3108321
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,9
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 15856
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.