Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestab; M2; Stahl; Zink; DIN 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestab; M2; Stahl; Zink; DIN 975
Gewindestab; M2; Stahl; Zink; DIN 975
Artikel-Nr.:
     2805-B2/BN419
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1173200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 1m
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gewindestab
BN Norm: BN 419
DIN Norm: DIN 975
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.