Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M20x40; 2,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M20x40; 2,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Schraube; M20x40; 2,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B20X40/BN666
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1414100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 40mm
Gewinde: M20
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 666
DIN Norm: DIN 939
Gewindesteigung: 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,12*
€ 206,0128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,69*
€ 204,3111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,66*
€ 174,5254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,79*
€ 148,5001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,10*
€ 132,209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.