Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 125mm; Y: 231mm; Z: 60mm; BOCUBE; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Bocube Hellgrau Außenmaß 231 x 125 x 60mm IP66, IP68
Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Bocube Hellgrau Außenmaß 231 x 125 x 60mm IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     2805-B221306PC-V0-7035
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 221306 PC-V0 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 231mm
Größe X: 125mm
Größe Z: 60mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,06*
€ 32,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 32,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 36,02*
€ 8,95*
ab € 30,37*
€ 44,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 3,11*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.