Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 100A; 690VAC; 22x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 100A; 690VAC; 22x58mm
Sicherung: Schmelz; gR; 100A; 690VAC; 22x58mm
Artikel-Nr.:
     2805-B22X58SS-100A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     492040
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 22x58mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.