Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 239mm; Y: 300mm; Z: 160mm; BOCUBE; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B233016PC-V0-G7035
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 233016 PC-V0-G 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 300mm
Größe X: 239mm
Größe Z: 160mm
Deckelfarben: transparent
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.