Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 170mm; Y: 271mm; Z: 90mm; BOCUBE; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-B261709-ABS-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 261709 ABS 7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 271mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: anthrazit
Gehäuseserie: BOCUBE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,07*
€ 33,85*
€ 8,95*
ab € 23,83*
€ 33,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,06*
€ 43,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,36*
€ 47,75*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330302
ab € 5,85*
Zubehör
Bopla
B SC 17 PC-VO FLAME RED
ab € 6,58*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,95*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.