Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 284mm; Y: 364mm; Z: 160mm; BOCUBE; anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B273616PC-V0-G7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 273616 PC-V0-G 7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 364mm
Größe X: 284mm
Größe Z: 160mm
Deckelfarben: transparent
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.