Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 40A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B2D40065H1
Hersteller:
     BASiC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B2D40065H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.