Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 60A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B2D60120H1
Hersteller:
     BASiC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B2D60120H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: BASiC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 340A
Leck strom: 70µA
Verlustleistung: 361W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.