Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; VH; 3,96mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; VH; 3,96mm; THT
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; VH; 3,96mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B2P-VH
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B2P-VH (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: VH
Kontaktraster: 3,96mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1143*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1467*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0729*
€ 0,2054*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,212*
1 Tag
422396
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,2373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-2N
ab € 0,0407*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 262,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.