Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Brückengleichrichter: einphasig; 200V; If: 0,5A; Ifsm: 30A; DB-1MS
Artikel-Nr.:
     2805-B2S
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     B2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: DB-1MS
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.