Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,5mm,PH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,5mm,PH1
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; 0,5mm,PH1
Artikel-Nr.:
     2805-B2X10/BN1435
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1219480
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4mm
BN Norm: BN 1435
Formgröße: PH1;0,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.