Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2X10/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1536850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.