Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x3; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x3; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Schraube; M2x3; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B2X3/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3056380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 3mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.