Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2x4; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; Stahl; Zink; Økopf: 3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2x4; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; Stahl; Zink; Økopf: 3,8mm
Schraube; 2x4; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; Stahl; Zink; Økopf: 3,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2X4/BN11288
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271324
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: 2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 11288
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX06
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.