Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2X4/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1536818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.