Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Schraube; M2x4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink; DIN 965A
Artikel-Nr.:
     2805-B2X4/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewinde + Länge - #Suche: M2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.