Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbnagel; Stahl; BN 893; Ø: 2mm; L: 4mm; DIN 1476; ISO 8746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerbnagel; Stahl; BN 893; Ø: 2mm; L: 4mm; DIN 1476; ISO 8746
Kerbnagel; Stahl; BN 893; Ø: 2mm; L: 4mm; DIN 1476; ISO 8746
Artikel-Nr.:
     2805-B2X4/BN893
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1359819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 2mm
Länge: 4mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
BN Norm: BN 893
DIN Norm: DIN 1476
ISO Norm: ISO 8746
Sicherungs Element-Typ: Kerbnagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.