Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; A2 Edelstahl
Schraube; M2x6; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX06; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2X6/BN2107
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9011931
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 2107
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.