Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; WIROX®
Schraube; für Holz; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; WIROX®
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X12/BN20220
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3366881
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 7mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20220
Formgröße: TX15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.