Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X12/BN2041
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757668
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,35mm
Kopfdurchmesser: 7,3mm
BN Norm: BN 2041
Formgröße: TX15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.