Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x12; 0,6; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x12; 0,6; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M3,5x12; 0,6; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X12/BN384
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1154400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
PN 82202
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,82mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 384
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Gewindesteigung: 0,6
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0326*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.