Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Schraube; für Kunststoff; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH2
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X14/BN13577
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2000393
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 6,1mm
BN Norm: BN 13577
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.