Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf
Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 3,5x14; Kopf: Kugelkopf
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X14/BN20095
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Flanschdurchmesser: 7mm
Länge: 14mm
Entspricht Norm: WN 1451
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,4mm
BN Norm: BN 20095
Formgröße: TX10
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.