Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x14; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Messing; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x14; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Messing; Nickel
Schraube; M3,5x14; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Messing; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X14/BN533
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1201050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 14mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Nickel
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 533
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.