Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 3,5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 3,5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; gehärteter Stahl
Schraube; 3,5x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X14/BN84229
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3137694
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: 3,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 84229
Formgröße: TX15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.