Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Metall; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X16/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060061
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,35mm
Kopfdurchmesser: 7,3mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX15
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.