Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3,5x16; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X16/BN2041
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3757671
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,35mm
Kopfdurchmesser: 7,3mm
BN Norm: BN 2041
Formgröße: TX15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.