Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; M3,5x16; 0,6; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X16/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2097168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,93mm
Kopfdurchmesser: 6,5mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ2
Gewindesteigung: 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.