Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,5x22; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,5x22; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Metall; 3,5x22; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X22/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060065
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 22mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,35mm
Kopfdurchmesser: 7,3mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX15
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.