Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,5x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,5x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Metall; 3,5x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X38/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271353
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 38mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX15
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.