Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 3,5x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X40/BN20937
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9021450
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 8,7mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20937
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.