Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M3,5x8; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X8/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BN 3333
BN 388
BN 661
DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,93mm
Kopfdurchmesser: 6,5mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0183*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.