Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,9x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,9x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Metall; 3,9x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.9X32/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060128
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 32mm
Gewinde: 3,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,8mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX15
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.