Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,9x45; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,9x45; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Schraube; für Metall; 3,9x45; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX15; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.9X45/BN11255
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271188
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 45mm
Gewinde: 3,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,55mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 11255
ISO Norm: ISO 14586C
Formgröße: TX15
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Härte: 450 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.