Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,9x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,9x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm
Schraube; für Kunststoff; 3,9x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3.9X9.5/BN992
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1374702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 3,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,25mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 992
DIN Norm: DIN 7971
ISO Norm: ISO 1481
PN Norm: PN 83106
Formgröße: 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.