Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtungsring; ØInn: 3mm; ØAußen: 5,1mm; -56÷120°C; H: 2,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdichtungsring; ØInn: 3mm; ØAußen: 5,1mm; -56÷120°C; H: 2,3mm
Abdichtungsring; ØInn: 3mm; ØAußen: 5,1mm; -56÷120°C; H: 2,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN1217
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1420615
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -56...120°C
Material: Polyamid
Höhe: 2,3mm
Gewinde: M3
Außendurchmesser: 5,1mm
Innendurchmesser: 3mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Abdichtungsring
Herstellerserie: Nyltite®
BN Norm: BN 1217
Unterlegscheiben-Art: rund
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.